Variadores de aire acondicionado AB Power Flex 4

Variadores de aire acondicionado AB Power Flex 4

(1) Variadores de aire acondicionado AB Power Flex 4, (1) Control de motor de velocidad ajustable Lesson Speedmaster de 2 hp.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN012.4
  • Fabricante: AB
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Variadores de aire acondicionado AB Power Flex 4
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente