Caja de control Foxboro

Caja de control Foxboro

Caja de control Foxboro. Fuente de alimentación: Foxboro, Pieza No. A2047YV, Rev: D, S/N 132729, 120 voltios (CA), 50/60 Hz, 1000 amperios. Computadora: Micro Blend Trol II, Foxboro, modelo 99SC-A6E-C, especificación de certificado. CS-E/FG-F. Origen: 2D8511-A. Contiene varios componentes eléctricos Allen Bradley y genéricos. Tiene seis puertas con cerradura. En buena condición. Dimensiones totales: 45-½ pulgadas de ancho, 72 pulgadas de largo, 80 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF285.1
  • Fabricante: Foxboro
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caja de control Foxboro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente