Vaso al vacío de acero inoxidable Challenge-RMF

Vaso al vacío de acero inoxidable Challenge-RMF

Vaso al vacío de acero inoxidable Challenge-RMF modelo MM-1. Capacidad: 2500 lbs (basado en 60 lbs/pies cúbicos). Diseñado para la industria cárnica y avícola. Accionamiento hidráulico con motor de 15 HP. Ancho con rieles: 78 pulgadas. Dimensiones totales: 123 pulgadas de largo x 59 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC717.35
  • Fabricante: Challenge-RMF
  • Modelo: MM-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Vaso al vacío de acero inoxidable Challenge-RMF
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente