Vaso de condimento

Vaso de condimento

Vaso de condimentos. Acero inoxidable. Barril: aproximadamente 8 pies de largo x 27-1/2 pulgadas de diámetro. (3) Patas interiores removibles de 4 pulgadas de alto (ayuda al flujo del producto). El vaso tiene una inclinación de 9°. Los vuelos están atornillados. Altura del cilindro: 33,5 pulgadas (extremo inferior desde el piso), 47 pulgadas (extremo alto desde el piso). Patas de acero al carbono con ruedas. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 4 pies de ancho x 6 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 15.L00010.1a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vaso de condimento
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente