Ventilador axial de conducto Hartzel

Ventilador axial de conducto Hartzel

Ventilador Axial de Conducto Hartzel. Modelo 46-28-DI-3. Número de serie 950-4832-1. Motor: 5 CV, 1.735 rpm, bastidor 184 T. Trifásico, 230/460 voltios, aspas del ventilador de 28 pulgadas de diámetro. Medidas generales: 32-½ pulgadas de ancho, 50 pulgadas de largo, 32 pulgadas de alto (H17).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC112.
  • Fabricante: Hartzel
  • Modelo: 46-28-DI-3
  • Número de serie: 950-4832-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1735
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184 T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32.5
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 32
Detalles adicionales del producto
Ventilador axial de conducto Hartzel
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente