Ventilador de techo con tapa apilable axial con tubo de transmisión por correa aerodinámica

Ventilador de techo con tapa apilable axial con tubo de transmisión por correa aerodinámica

2001 Pila axial del tubo de transmisión por correa aerodinámica - Ventilador de techo con tapa. Modelo: TASC300103BD. Diámetro del ventilador: 30 pulg. Aspas de aluminio fundido. Flujo de aire: 8961 cfm a 0,25 sp. El diseño Airfoil es muy eficiente. Diseñadas para mover grandes volúmenes de aire a un bajo costo operativo, las aspas no se sobrecargan para evitar que el motor se queme. Motor industrial Baldor, 3/4 hp. Entradas/salidas: (2) 3 pies de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 7 pulgadas de alto (ACN25a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BNCA173F
  • Fabricante: Airfoil Impellers Corporation
  • Modelo: TASC300103BD
  • Número de serie: S00112
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 3/1.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 67
  • ACN: 25a
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
Ventilador de techo con tapa apilable axial con tubo de transmisión por correa aerodinámica
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente