Ventilador en línea cuadrado Loren Cook SQN-B sin usar - 1/6 HP, 200 CFM

Ventilador en línea cuadrado Loren Cook SQN-B sin usar - 1/6 HP, 200 CFM

Ventilador/soplador en línea cuadrado Loren Cook SQN-B sin usar con motor de 1/6 HP. Tamaño: 60. Tamaño del conducto: 12 pulgadas cuadradas. Número de serie: 325SD20637-01-0003303. El ventilador es de estilo centrífugo con carcasa montada en conducto y accionado por correa. Construcción en acero galvanizado y aluminio. 200 pies cúbicos por minuto. 1915 rpm. Tamaño máximo del bastidor del motor: 143T. La unidad está diseñada para ser resistente al calor, al aceite y a la corrosión. Especificaciones del motor: 1/6 HP, 115 V, 3,6 amperios, monofásico, 60 Hz, 1725 RPM, ODP. Peso aproximado de envío: 80 libras. Dimensiones totales: 22 pulgadas x 14,75 pulgadas x 27,5 pulgadas de alto (ACN16)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAMP052.2
  • Fabricante: Loren Cook
  • Modelo: 60 SQN 60 SQN-B
  • Número de serie: 325SD20637-01-0003303
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.16
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 3.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
  • Tamaño del bastidor del motor: 143T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 14.75
  • Altura (pulgadas): 27.5
  • Peso libras): 80
  • ACN: 16
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2010
Ventilador en línea cuadrado Loren Cook SQN-B sin usar - 1/6 HP, 200 CFM
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente