Ventilador KECI de Acero Inoxidable - 0,75 HP

Ventilador KECI de Acero Inoxidable - 0,75 HP

Ventilador KECI de acero inoxidable - .75 HP. Kinetic Equipment Co., Inc. Modelo: 32JC242. Número de serie: 970522-2386-B, 970522-2386-D, 970522-2386-G, 970522-2386-. Diámetro del ventilador: 2 pies 1 pulg. Motor eléctrico Baldor: 0,75 HP. 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,3-2,2/1,1 amperios. 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF505A
  • Fabricante: KECI
  • Modelo: 32JC242
  • Número de serie: 970522-2386-B / 970522-2386-D / 970522-2386-G / 97
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.3-2.2/1.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56Z
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 35
Detalles adicionales del producto
Ventilador KECI de Acero Inoxidable - 0,75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente