- Detalles del producto
Ventilador KECI de Acero Inoxidable - 0,75 HP
(2) Ventilador de acero inoxidable KECI - 0,75 HP. Kinetic Equipment Co., Inc. Modelo: CJ-2. Número de serie: 970103-2367-A, 970403-2367-B. Diámetro del ventilador: 2 pies 1 pulg. Motor eléctrico Baldor. 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,3-2,2/1,1 amperios. 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto
- Cantidad en stock: KWBF505B
- Fabricante: KECI
- Modelo: CJ-2
- Número de serie: 970403-2367-A / 970403-2367-B
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 2.3-2.2/1.1
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 56Z
- Longitud (Pulgadas): 42
- Ancho (pulgadas): 14
- Altura (pulgadas): 35
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

















