Veris Industries X050CBB Control Transformer

Veris Industries X050CBB Control Transformer

Veries Industries Control Transformer with Foot and Dual Threaded Hub Mounting. Part No: X050CBB. Power Output - 120-240-277-480 VAC. SEC: 24VAC, 50VA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC142
  • Fabricante: Veris Industries
  • Modelo: X050CBB
Detalles del transformador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 3
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Veris Industries X050CBB Control Transformer