Viking 2B1-2 Centrifugal Pump

Viking 2B1-2 Centrifugal Pump

Viking Centrifugal Pump. Model: 2B1-2. Serial No: 1642248.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF501
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: 2B1-2
  • Número de serie: 1642248
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 25
  • Peso libras): 350
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Viking 2B1-2 Centrifugal Pump