Bomba de engranajes rotativa Viking AK495 (5 HP, 115 GPM máx.)

Bomba de engranajes rotativa Viking AK495 (5 HP, 115 GPM máx.)

Bomba de engranajes rotativa Viking serie 495. Modelo: AK495. N.º de serie: 8188920212. Caudal nominal: 8-115 GPM. Presión máxima: 250 PSI. Rango de temperatura: -40 °F a 300 °F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPRB02D
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: AK495
  • Número de serie: 8188920212
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 115
  • RPM de velocidad máxima: 1,165
  • Temperatura mínima (F): -40
  • Temperatura máxima (F): 150
  • Presión máxima MAWP (PSI): 250
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,165
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 14.4/7.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 25
  • Peso libras): 600
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Bomba de engranajes rotativa Viking AK495 (5 HP, 115 GPM máx.)