- Detalles del producto
Viking DTVIK-2-805-045-295-00 Washer
Viking Washer. Part No: DTVIK-2-805-045-295-00.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC233
- Fabricante: Viking
- Modelo: DTVIK-2-805-045-295-00
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 2
- Ancho (pulgadas): 2
- Altura (pulgadas): 2
- Peso libras): 1
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










