- Detalles del producto
Viking HJ495 Gear Pump (1.5 Hp, 20 GPM Max)
Viking Gear Pump. Model: HJ495. Serial No: 11628383. Capacity: 20 GPM. Working Pressure: 250 PSI. Max Working Temperature: Min: -40, Max 300F. Inlet/Outlet: 1.5 in.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BRZB30D
- Fabricante: Viking
- Modelo: HJ495
- Número de serie: 11628383
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- Galones máximos por minuto GPM: 20
- RPM de velocidad máxima: 1,740
- Temperatura mínima (F): -40
- Temperatura máxima (F): 300
- Presión máxima MAWP (PSI): 250
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: SIEMENS
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
- RPM del motor: 1,740
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 4.4/2.2
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 145TC
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 32
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 10
- Peso libras): 150
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!