Viking HJ495M Gear Pump (1.5 Hp, 20 GPM)

Viking HJ495M Gear Pump (1.5 Hp, 20 GPM)

Viking Gear Pump. Model: HJ495M, Serial No: 2542262. Capacity: 20 GPM. Max Working Pressure: 250 PSI. Temperature Ratings: -40 to 300 F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PCNY02A
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: HJ495M
  • Número de serie: 2542262
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 20
  • RPM de velocidad máxima: 1,735
  • Temperatura mínima (F): -40
  • Temperatura máxima (F): 300
  • Presión máxima MAWP (PSI): 250
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1,735
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 4.8/2.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 120
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Viking HJ495M Gear Pump (1.5 Hp, 20 GPM)