- Detalles del producto
Viking HL495 Positive Displacement Pump (3 HP, 30 GPM Max)
Viking Positive Displacement Pump. Model: HL495. Serial No: 11925297.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BRZB24F
- Fabricante: Viking
- Modelo: HL495
- Número de serie: 11925297
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- Galones máximos por minuto GPM: 30
- RPM de velocidad máxima: 1,765
- Temperatura mínima (F): -40
- Temperatura máxima (F): 300
- Presión máxima MAWP (PSI): 250
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: US Electrical
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 1,765
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 7.80/3.90
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 184TC
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 32
- Ancho (pulgadas): 20
- Altura (pulgadas): 20
- Peso libras): 350
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!