Viking HV2657 Gear Pump

Viking HV2657 Gear Pump

Viking Hydraulic Gear Pump. Model: HV2657. Serial No: 10748571. Inlet/Outlet(FNPT): 1.5 in.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSID01C
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: HV2657
  • Número de serie: 10748571
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 180
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Viking HV2657 Gear Pump