Viking Pump, Inc. HV2905 Bomba de engranajes rotativos - 3 HP

Viking Pump, Inc. HV2905 Bomba de engranajes rotativos - 3 HP

Viking Pump, Inc. (IDEX Corp.) Bomba de engranajes rotativos. Modelo: HV2905. Serie: 10786071. Cedar Falls Iowa, EE. UU. Motor: 3 HP, 208-230/460 V 8,5-8,2/4,1 A, 1725 RPM, 60 Hz, trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMB019
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: HV2905
  • Número de serie: 10786071
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Viking Pump, Inc. HV2905 Bomba de engranajes rotativos - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente