Paquete de compresor alternativo Vilter de 12 cilindros (accionamiento directo)

Paquete de compresor alternativo Vilter de 12 cilindros (accionamiento directo)

Compresor reciprocante de amoníaco Vilter VMC de 12 cilindros. Modelo: 4412. RPM máximas: 1200. Cilindrada a RPM máximas (pies cúbicos/min): 464. Capacidad de refrigeración (R-717): 144. Conexiones (tamaño de la línea): Succión (6 pulgadas), Descarga (2) de 3 pulgadas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HCIF03
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 4412
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 12
  • Tipo alternativo: Direct Drive
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 4412
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
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
  • Longitud (Pulgadas): 129
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 5,300
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor alternativo Vilter de 12 cilindros (accionamiento directo)