Vilter 14 083 Separador de aceite horizontal (10 x 27 pulgadas, 10 galones)

Vilter 14 083 Separador de aceite horizontal (10 x 27 pulgadas, 10 galones)

Separador de aceite horizontal Vilter 14 083 (10 pulgadas x 27 pulgadas, 10 galones) Número de serie: 208010 B. Número de la Junta Nacional del tanque: 882. Capacidad estimada del tanque (galones): 10. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 100 PSI a 650 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 400 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1995. Dimensiones de envío (pulgadas): 36 x 34 x 34. 208 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF23
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 14 083
  • Número de serie: 208010 B
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 10
  • Longitud del tanque (pulgadas): 27
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 10
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 882
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 100 psi at 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F at 400 psi
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet & Outlet 3
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 34
  • Peso libras): 208
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Reciprocating Ammonia Compressor.
Vilter 14 083 Separador de aceite horizontal (10 x 27 pulgadas, 10 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente