Vilter 4416 Compresor alternativo desnudo de 16 cilindros (impulsado por transmisión directa)

Vilter 4416 Compresor alternativo desnudo de 16 cilindros (impulsado por transmisión directa)

Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros usado. Serie: 20969. Número de pedido: D-79078-2. Refrigerante: AMMO (amoniaco, R717). Presión de diseño del lado bajo/alto: 162 / 320 PSIG. Voltaje: 115V. Número de cilindros: 16. Puertos: succión de 6 pulgadas, (2) descarga de 3 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HFLT02.30
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 4416
  • Número de serie: 20969
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 16
  • Tipo alternativo: Direct Drive
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 4416
  • Compresor SN: 20969
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 320
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vilter 4416 Compresor alternativo desnudo de 16 cilindros (impulsado por transmisión directa)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente