Compresor alternativo Vilter 454XL de 4 cilindros (75 HP, 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 454XL de 4 cilindros (75 HP, 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo de amoníaco Vilter serie 450XL accionado por correa. Modelo: A11K458XLB. N.º de serie: 63311. Refrigerante: amoníaco. Número de cilindros: 4. Prueba hidrostática del bastidor del compresor (PSIG): Lado de alta presión: 525, Lado de baja presión: 375.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSFD02
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: A11K454XLB
  • Número de serie: 63311
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 4
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A11K454XLB
  • Compresor SN: 63311
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 525
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1,775
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 93
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 53
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 3,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor alternativo Vilter 454XL de 4 cilindros (75 HP, 460 V, accionado por correa)