Vilter 454XL 4-Cylinder Reciprocating Compressor Package (75 HP 480 V, Belt Driven)

Vilter 454XL 4-Cylinder Reciprocating Compressor Package (75 HP 480 V, Belt Driven)

Vilter 450XL Series Reciprocating Compressor. Model: A12K454XL. Series No: R65605. Order No: H-72406. Refrigerant: Ammonia. Max RPM: 1200. Suction Connection: 4 in. Discharge Connection: 3 in.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBA01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 454XL
  • Número de serie: R65605
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 4
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A12K454XL
  • Compresor SN: R65605
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1,780
  • Voltaje del motor: 480
  • Amperios de motor: 84
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405U
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 54
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vilter 454XL 4-Cylinder Reciprocating Compressor Package (75 HP 480 V, Belt Driven)

Precio:
$0
Vender artículos similares