Vilter 456XLB 6-Cylinder Reciprocating Compressor Package (100 HP 230/460 V, Belt Driven)

Vilter 456XLB 6-Cylinder Reciprocating Compressor Package (100 HP 230/460 V, Belt Driven)

Vilter 450XL Series Reciprocating Compressor. Model: A12K456XLB. Serial No: 82213. Order No: SO77164-2. Refrigerant: Ammonia. Maximum RPM: 1200. Suction Connection: 4 in. Discharge Connection: 3 in.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TDA02
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 456XLB
  • Número de serie: 82213
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A12K456XLB
  • Compresor SN: 82213
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Tatung
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,780
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 232/116
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vilter 456XLB 6-Cylinder Reciprocating Compressor Package (100 HP 230/460 V, Belt Driven)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente