Vilter 458XL 8-Cylinder Bare Reciprocating Compressor

Vilter 458XL 8-Cylinder Bare Reciprocating Compressor

Vilter Bare Reciprocating Compressor. Size: A12K458XLBS1WJY. Serial No: 84840. Order No: S243999. Previous Refrigerant: R-717. Number of Cylinders: 8. Max RPM: 1200. CFM @ Maximum RPM (m3/hr): 398(676). Suction Connection: 4 inches. Discharge Connection: 3 inches.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAMH01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 458XL
  • Número de serie: 84840
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 458XL
  • Compresor SN: 84840
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 525
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 39
  • Peso libras): 1,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vilter 458XL 8-Cylinder Bare Reciprocating Compressor