Vilter 458XL 8-Cylinder Reciprocating Compressor

Vilter 458XL 8-Cylinder Reciprocating Compressor

Vilter 450XL Series Reciprocating Compressor. Model: AO6K458XLB. Serial No: 81435. Order No: K69147E-2. Refrigerant: Ammonia. Compressor Frame Hydrostatic Test (PSIG): High Side: 525, Low Side: 375. Max RPM: 1200. Suction Connection: 4 in. Discharge Connection: 3 in. Number of Cylinders: 8.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CSR01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: AO6K458XL
  • Número de serie: 81435
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • Modelo de compresor: AO6K458XLB
  • Compresor SN: 81435
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 525
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 3,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2026
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vilter 458XL 8-Cylinder Reciprocating Compressor

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente