- Detalles del producto
Vilter 458XL 8-Cylinder Reciprocating Compressor
Vilter 450XL Series Reciprocating Compressor. Model: AO6K458XLB. Serial No: 81436. Order No: K69147. Refrigerant: Ammonia. Compressor Frame Hydrostatic Test (PSIG): High Side: 525, Low Side: 375. Max RPM: 1200. Suction Connection: 4 in. Discharge Connection: 3 in. Number of Cylinders: 8.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CSR02
- Fabricante: Vilter
- Modelo: AO6K458XLB
- Número de serie: 81436
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 8
- Tipo alternativo: Belt
- Modelo de compresor: AO6K458XLB
- Compresor SN: 81436
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 525
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 55
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 30
- Peso libras): 3,400