Compresor alternativo Vilter 458XL de 8 cilindros (150 HP, 460 V, transmisión por correa)

Compresor alternativo Vilter 458XL de 8 cilindros (150 HP, 460 V, transmisión por correa)

Compresor alternativo Vilter de amoníaco accionado por correa. Modelo: A11K458XLB. N.° de serie: 47413. N.° de pedido: F-59325-1. Refrigerante: amoníaco. Prueba hidrostática del bastidor del compresor (PSIG): lado de alta presión: 525, lado de baja presión: 375.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSFD01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: A11K458XLB
  • Número de serie: 47413
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A11K458XLB
  • Compresor SN: 47413
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 525
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 1,780
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 3,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor alternativo Vilter 458XL de 8 cilindros (150 HP, 460 V, transmisión por correa)

Precio:
$0
Vender artículos similares