Vilter A17311SS Steady Mount

Vilter A17311SS Steady Mount

Vilter Steady Mount AX-1 Stainless Steel Gauge Connector. Part No: A17311SS.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC229
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: A17311SS
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 3
  • Ancho (pulgadas): 1
  • Altura (pulgadas): 1
  • Peso libras): 2
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Vilter A17311SS Steady Mount

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente