- Detalles del producto
Vilter A25817BR 240MM Command OPT Retro
Vilter Shaft 240 mm Command OPT Retro. Part No: A25817BR.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC207
- Fabricante: Vilter
- Modelo: A25817BR
- Número de serie: S259007
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 1
- Ancho (pulgadas): 1
- Altura (pulgadas): 1
- Peso libras): 1
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!