Conjunto de sello de eje Vilter A334890A

Conjunto de sello de eje Vilter A334890A

Conjunto de sello Vilter Seal 4000 de eje grande S3000. N.° de pieza: A33489A. Tipo: KT509. Para compresor alternativo 450XL.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSFD29
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: A33489A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 6
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Conjunto de sello de eje Vilter A334890A

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente