Vilter AK454XL 4-Cylinder Reciprocating Compressor Package (75 HP 230/460 V, Belt Driven)

Vilter AK454XL 4-Cylinder Reciprocating Compressor Package (75 HP 230/460 V, Belt Driven)

Vilter 450XL Series Reciprocating Compressor. Model: AK454XL. Serial No: 360405. Order No: H68201. Refrigerant: (R-717) Ammonia. Max Rpm: 1200. Suction Connection: 3 in. Discharge Connection: 2-1/2 in.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FMA02
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: AK454XL
  • Número de serie: 360405
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 4
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: AK454XL
  • Compresor SN: 360405
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1,775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 192/96
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 50
  • Peso libras): 3,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vilter AK454XL 4-Cylinder Reciprocating Compressor Package (75 HP 230/460 V, Belt Driven)