Compresor alternativo Vilter AK458XL-RC de 8 cilindros (150 HP, 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter AK458XL-RC de 8 cilindros (150 HP, 460 V, accionado por correa)

Compresor reciprocante de amoníaco Vilter serie 450XL. Modelo: AK458XL-RC. N.° de serie: 46666. N.° de trabajo: 210803. Refrigerante: R-717 (amoníaco). Presión de diseño (PSIG): 375. Desplazamiento a RPM máximas (pies cúbicos/min): 398. Certificado por Vilter Super Separator - National Board: 48985, N.° de serie: 1098277-5, N.° de pieza: A68005C, Presión máxima de trabajo (MAWP): 370 PSIG a 400 °F, Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 °F a 360 PSIG. Año de fabricación: 2013.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HCIF02
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: AK458XL-RC
  • Número de serie: 46666
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 458XL
  • Compresor SN: 46666
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,800
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 375
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 48985
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 1,780
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 170
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444/5T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 47
  • Altura (pulgadas): 51
  • Peso libras): 3,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor alternativo Vilter AK458XL-RC de 8 cilindros (150 HP, 460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Vender artículos similares