- Detalles del producto
Vilter Ammonia Oil Separator (12 in X 24 in. 20 Gallons)
Certified by Vilter Ammonia Oil Separator. Serial No: 3-17139-4. Type: A93470C. Year Built: 1988. MAWP: 250 PSI @ 400 F. MDMT: -20 F @ 250 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: FMA01A
- Fabricante: Vilter
- Modelo: A93470C
- Número de serie: 3-17139-4
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 12
- Longitud del tanque (pulgadas): 24
- Capacidad estimada del tanque (galones): 20
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 400 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet: 1-1/2 in.
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 24
- Ancho (pulgadas): 12
- Altura (pulgadas): 20
- Peso libras): 150
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1988
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!