Vilter Ammonia Oil Separator (12 in X 24 in. 20 Gallons)

Vilter Ammonia Oil Separator (12 in X 24 in. 20 Gallons)

Certified by Vilter Ammonia Oil Separator. Serial No: 3-65222-7. Type: A93470C. Year Built: 1988. MAWP: 250 PSI @ 400 F. MDMT: -20 F @ 250 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FMA02A
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: A934790C
  • Número de serie: 3-65222-7
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 12
  • Longitud del tanque (pulgadas): 24
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 20
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 400 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet: 1-1/2 in.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1988
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Vilter Ammonia Oil Separator (12 in X 24 in. 20 Gallons)