Superseparador de aceite y amoníaco Vilter (16 x 36 pulgadas, 40 galones)

Superseparador de aceite y amoníaco Vilter (16 x 36 pulgadas, 40 galones)

Superseparador de aceite y amoníaco Vilter. Junta Nacional: 38676. N.º de serie: 3-10830-1. Presión máxima de diseño: 300 PSI a 149 °C (300 °F). MDMT: -20 °C a 300 PSI. Año de fabricación: 1990.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSFD11
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: Super Separator
  • Número de serie: 3-10830-1
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 16
  • Longitud del tanque (pulgadas): 36
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 40
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 38676
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 300 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 300 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 750
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1990
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Superseparador de aceite y amoníaco Vilter (16 x 36 pulgadas, 40 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares