Enfriador de líquido de tubo y carcasa de amoníaco Vilter - (132 toneladas)

Enfriador de líquido de tubo y carcasa de amoníaco Vilter - (132 toneladas)

Enfriador de glicol refrigerado por amoníaco Vilter. N.° de serie: D91546. Junta Nacional: 27994. N.° de plano: 78B531. El enfriador es un enfriador de amoníaco/glicol inundado de 30" de diámetro exterior x 20 pies de largo, con 12 pasos y 291 tubos de acero estándar A214 de 1-1/4" de diámetro exterior, cabezales de hierro fundido y un tambor de compensación inundado integrado de 20" x 16 pies de largo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA26
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 78B531
  • Número de serie: D91546
Detalles del enfriador
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 237
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 8,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1978
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Enfriador de líquido de tubo y carcasa de amoníaco Vilter - (132 toneladas)