- Detalles del producto
Vilter Fuse Fast Act Ceramic, 1-1/4x1/4, 10a
Vilter Fuse, Fast Act Ceramic, 1-1/4x1/4, 10a. Part No:3090ABC10.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC286
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 3090ABC10
- Número de serie: S284008
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 1
- Ancho (pulgadas): 1
- Altura (pulgadas): 1
- Peso libras): 1
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









