Serpentín evaporador de amoníaco Vilter HP 28-63-1.3-RA-HGP - 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Vilter HP 28-63-1.3-RA-HGP - 2 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador Vilter. Modelo: HP 28-63-1.3-RA-HGP. N.º de serie: C-1345-4. Pedido: K-39683. Presión: 300 PSIG. Desforrador por gas caliente. Presión máxima de trabajo (MAWP): 315 PSIG a 4 °C. Presión mínima de trabajo (MDMT): -50 °F a 315 PSIG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI51
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: HP 28-63-1.3-RA-HGP
  • Número de serie: C-1345-4
Detalles del serpentín del evaporador
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 2
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
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fan Motor - 1.5 HP, 1150 RPM, 3 Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 76
  • Altura (pulgadas): 76
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Serpentín evaporador de amoníaco Vilter HP 28-63-1.3-RA-HGP - 2 ventiladores (baja temperatura)