Vilter K12152A Válvula de cierre en ángulo con bridas (4")

Vilter K12152A Válvula de cierre en ángulo con bridas (4")

Válvula de cierre angular de amoníaco Vilter con bridas cuadradas. La talla es 4.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARS43
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: K12152A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 14
  • Peso libras): 65
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Reciprocating Compressor
Vilter K12152A Válvula de cierre en ángulo con bridas (4")

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente