Vilter K12184A Válvula de cierre con bridas (4")

Vilter K12184A Válvula de cierre con bridas (4")

Válvulas de cierre Vilter K12184A con bridas. La talla es 4.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARS42
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: K12184A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 15
  • Peso libras): 65
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Reciprocating Compressor
Vilter K12184A Válvula de cierre con bridas (4")

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente