Vilter KT1088 Kit CPU ATOM with Display Vission

Vilter KT1088 Kit CPU ATOM with Display Vission

Vilter Kit CPU ATOM WITH Display Vission. Part No: KT1088
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: VLT15
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: KT1088
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 4
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Vilter KT1088 Kit CPU ATOM with Display Vission

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente