Vilter KT508 Kit de juntas y sellos de eje (2-1/2")

Vilter KT508 Kit de juntas y sellos de eje (2-1/2")

Kit de juntas y sellos de eje sin usar. Tamaño: 2-1/2. Número de artículo C4-5080-KT. Tipo: KT508.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS114
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: KT508
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 6
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Vilter KT508 Kit de juntas y sellos de eje (2-1/2")

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente