Kit de montaje de pistón y biela Vilter KT573

Kit de montaje de pistón y biela Vilter KT573

Conjunto de pistón, anillos y varilla de conexión Vilter KT573 para compresores alternativos 450 XL.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSFD13
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: KT573
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Kit de montaje de pistón y biela Vilter KT573

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente