Vilter N30332 400 Culata De Cilindro

Vilter N30332 400 Culata De Cilindro

Dos juegos de culatas de tapa de cilindro 400 sin juntas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARS53
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: N30332
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 6
  • Peso libras): 20
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Gaskets
Vilter N30332 400 Culata De Cilindro

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente