Vilter NISS12A Válvula de globo Vilter atornillada para amoníaco (1")

Vilter NISS12A Válvula de globo Vilter atornillada para amoníaco (1")

Válvula de globo roscada para amoniaco Vilter. Tamaño del puerto: 1.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARS33
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: NISS12A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 6
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
Vilter NISS12A Válvula de globo Vilter atornillada para amoníaco (1")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente