Vilter Super Separator Vertical Ammonia Oil Tank (12in X 24in. 20 Gallons)

Vilter Super Separator Vertical Ammonia Oil Tank (12in X 24in. 20 Gallons)

Vilter Super Separator Vertical Ammonia Oil Tank. Type: Super Separator. National Board: 46606. Serial No: 3-57282-5. MAWP: 370 PSI @ 400 F. MDMT: -20F @ 370 PSI. Inlet/Outlet: 2.5 in. Year Built: 2001.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TDA02A
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: Super Separator
  • Número de serie: 3-57382-5
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 12
  • Longitud del tanque (pulgadas): 24
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 20
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 45506
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 370 PSI @ 400 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 370 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet: 2.5 in.
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 300
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
Vilter Super Separator Vertical Ammonia Oil Tank (12in X 24in. 20 Gallons)

Precio:
$0
Vender artículos similares