Tanque vertical de amoníaco y aceite Vilter Super Separator (20" de diámetro exterior x 60" de profundidad, 100 galones)

Tanque vertical de amoníaco y aceite Vilter Super Separator (20" de diámetro exterior x 60" de profundidad, 100 galones)

Superseparador vertical de amoníaco Vilter. N.° de serie: 3-17022-1. Junta Nacional: 36839. Presión máxima de diseño: 300 a 400 °F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSFD05
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: Super Separator
  • Número de serie: 3-17022-1
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 20
  • Longitud del tanque (pulgadas): 60
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 100
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 36839
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 400 F
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 65
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Tanque vertical de amoníaco y aceite Vilter Super Separator (20" de diámetro exterior x 60" de profundidad, 100 galones)