Vilter VSG601 Single Screw Bare Compressor

Vilter VSG601 Single Screw Bare Compressor

Vilter VSG Single Screw Bare Shaft Compressor. Serial No: 3926. Compressor Model: GDVSG601. Order No: SO52808. Max RPM: 1800. Max Working Pressure: 535 PSIG. Design Pressure: 600 PSI. Rated Discharge Pressure: 480 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TPC26
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: GDVSG601
  • Número de serie: 3926
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • Modelo de compresor: GDVSG601
  • Compresor SN: 26
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,800
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 535
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Gas
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 25
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vilter VSG601 Single Screw Bare Compressor

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente