Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VSM601 (Vilter VSM601, 250 HP 480 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VSM601 (Vilter VSM601, 250 HP 480 V)

Compresor de tornillo rotativo Vilter VSM. Modelo: VSM601VVRZHPEMD30SHECCLIREF. N.° de serie: 1948. N.° de pedido: S173953. Refrigerante/gas: R-507. Presión de prueba (PSIG): 385. Presión de prueba de la línea de aceite (PSIG): 495. Compresor de tornillo simple Vilter - N.° de serie: 6604, N.° de pedido: S173953, Modelo de compresor: VSM601CIDSTDSDH, Presión de prueba (PSIG): 600. Certificado por la Junta Nacional de Separadores de Aceite Vilter: 1937, Presión máxima de trabajo (MAWP): 400 PSIG a 400 °F, Presión máxima de trabajo (MDMT): -20 a 400 PSIG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPRA01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VSM601VVRZHPEMD30SHECCLIREF
  • Número de serie: 1948
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Vilter
  • Modelo de paquete: VSM601VVRZHPEMD30SHECCLIREF
  • Paquete SN: 1948
  • Orden del paquete: S173953
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 385
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: VSM601CIDSTDSDH
  • Compresor SN: 6604
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 385
  • Horas de funcionamiento del compresor: 20,814
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 4931
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Vilter
  • Descripción del micropanel de control: Vilter Vison 20/20 Micro Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,580
  • Voltaje del motor: 480
  • Amperios de motor: 279
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TSC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 173
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 82
  • Peso libras): 12,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2015
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Vilter VSM601 (Vilter VSM601, 250 HP 480 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares